{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 299 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 6 mm | |
Kilenotdybde | 2,8 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Rømmelængde i stål | 10 mm - 64 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 1.000 kg | |
Rygbredde | 9,63 mm | |
Antal arbejdsgange | 2 | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290407 6C1 | |
EAN/GTIN | 662600888343 | |
Producentnummer | 44406H9 |