• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræseplatte til metriske til fristik til gevind 1-1,5 mm

Art.-nr.: 217272 1-1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    437,91  DKK / styk
  • fra 3 styk
    364,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7720
Skæremateriale HM
Bredt fristik til gevind 1,7 mm
Dybde t 1,1 mm
Radius R 0,7 mm
⌀ D 11,7 mm
Type P12
Antal skær Z 3
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217272 1-1,5
EAN/GTIN 4062406119317

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven