{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Følearmslængde | 12,5 mm | |
Målekraft | 0,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 29 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436200 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 2050001040008 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vippeindikator følerarmslængde 12,5 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-⌀: 0,4/29mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
893,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
559,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kabinet-⌀ | 29 mm | 29 mm |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | 0,4 mm |
Målekraft | 0,15 N | 0,15 N |
Målekugle-⌀ | 2 mm | 2 mm |
Svingeområde | 2×110 grader | 2×110 grader |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Vippeindikator | Vippeindikator |