• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Maskinvaterpas med justerbar libelle 300/1 mm

Art.-nr.: 468790 300/1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 502,12 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Norm: DIN 877
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 877
Aflæsning 0,02 mm/m
Nøjagtighedsklasse 1
Sål, længde 300 mm
Sål, bredde 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468790 300/1
EAN/GTIN 4045197519221

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hus i førsteklasses specialstøbegods; Prismatisk sål med anslagsflader, der er slebet i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på huset samt beskyttelsesglas over libellerne.
Længdelibellens justerbarhed:
Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.

Udførelse - Billede:

Justeringsskrue
til længdelibelle.
Længdelibellen
er lejret spændingsfrit.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:

DIN 877

Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle 0,02 mm/m.
2 = med ultrafølsom længdelibelle 0,1 mm/m.
4 = med normalfølsom længdelibelle 0,4 mm/m.