{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Plage de mesure | 0 – 360 degré | |
Incrément numérique | 0,01 degré | |
Erreur admissible module électronique | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) degré | |
Tolérance de planéité | 0,07 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Longueur | 175 mm | |
Largeur | 32 mm | |
Hauteur | 70 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Niveaux indicateurs de pente |
Artikelnummer | 467563 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069191269 |