{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 0 kN - 0,6 kN | |
Skalainddelingsværdi | 0,02 kN | |
Fejlgrænse | ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) % | |
⌀ stempel | 45 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 43 | |
Stempelflade | 10 cm2 | |
Måleværktøj | analog | |
Højde, kraftføler | 30 mm | |
⌀ kraftføler | 75 mm | |
Driftstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 479100 0-0,6 | |
EAN/GTIN | 2050001056221 |