{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 0 kN - 40 kN | |
Tallenes trinværdi | 0,01 kN | |
Display, drejeligt | 300 grader | |
Fejlgrænse | ±0,5 % fra måleområdets slutværdi ±1 ciffer % | |
⌀ stempel | 45 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Stempelflade | 10 cm2 | |
Måleværktøj | digital | |
Højde, kraftføler | 30 mm | |
⌀ kraftføler | 75 mm | |
Driftstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 479130 0-40 | |
EAN/GTIN | 2050001858849 |