{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 0 g - 500 g | |
Aflæsning | 0,1 g | |
Producentbetegnelse | EMB | |
Mål, vejeplade | ⌀ 150 | |
Bredde | 170 mm | |
Dybde | 244 mm | |
Højde | 39 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Nettovægt | 0,5 kg | |
Produkttype | Kompaktvægt |
Artikelnummer | 479450 500 | |
EAN/GTIN | 4045761076525 | |
Producentnummer | EMB 500-1 |