Finprøvelære uden måleindsatser
Art.-nr.:
424904
- Norm: Fabriksstandard
- Emballage: Stabil boks
- Kalibrering: L9
Produktdetaljer
Betegnelse
Udførelse:
Måle- og modføler med præcise, kegleformede boringer som holder til udskiftelige måleindsatser. Kan anvendes universalt, så måleproblemeraf enhver art kan løses.
Kraftig, smedet stålbøjle med isolering. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. Fjederlejret ambolt, der kan trækkes tilbage ved indføring af emnet via armen. Modføler kan justeres via tandstang og rouletteringssnekke via måleområde. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte. Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. Fortrinsvis my-måleur nr. 434674 str. 25/0,5 og str. 50/1. Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet.
Kraftig, smedet stålbøjle med isolering. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. Fjederlejret ambolt, der kan trækkes tilbage ved indføring af emnet via armen. Modføler kan justeres via tandstang og rouletteringssnekke via måleområde. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte. Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. Fortrinsvis my-måleur nr. 434674 str. 25/0,5 og str. 50/1. Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet.
Leveringsomfang:
Uden my-måleur, inklusive trækasse.
Specialtilbehør:
Indstillingsmål, my-måleur nr. 434674. Stativ i støbegods, holder til my-måleure til strømlinet overførsel af målebevægelsen, måleindsatser.