{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 50 mm - 100 mm | |
Måleområde my-måleur | ±0,05 mm | |
Aflæsning, mikrometerskrue | 0,01 mm | |
Aflæsning, my-måleur | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | My-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 424800 50-100 | |
EAN/GTIN | 2050001036650 | |
Producentnummer | 4154002 |