Beskrivelse:
Dette er en Digimatic bore-hulsmåler, der giver dig mulighed for at udføre digitale interne målinger med forbløffende nøjagtighed, selv ved en dybde på 2 meter eller mindre. ABSOLUTE Digimatic-hulmåleren giver dig følgende fordele: Med præcisions-hulmåleren kan du måle diameteren af dybe huller uden tab af nøjagtighed. Du kan gemme og hente op til 3 forudindstillede værdier (forudindstilling) og øvre/nedre toleranceværdier ved et tryk på en knap. GO/ ± NG-vurdering kan indstilles. Der kan anvendes op til fire forlængerstænger (250 eller 500 mm).
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1,8 - 4
Skridt: 0,001 mm
Gentagelighed: 0,002 mm
Display: LCD-cifferhøjde 7,5 mm
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Strømforsyning: 2 SR-44-batterier
Batterilevetid: ca. 2000 timer