Udvendigt måleur 0-10 mm

Art.-nr.: 438555 0-10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 224,24 DKK /stk.
  • 289,80 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 10 mm
Aflæsning 0,005 mm
Fejlgrænse 0,015 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
HM-følerkugle-⌀ 1,5 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 35 mm
Måleværktøj analog
Måleur-⌀ 65 mm
Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438555 0-10
EAN/GTIN 2050002040878
Producentnummer D110

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til hurtig aflæsning af udvendige noter, vægtykkelser, plader, rørbeklædninger, folier osv.