{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 10 mm - 30 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
HM-følerkugle-⌀ | 1 mm | |
Min. nyttebredde | 1,5 mm | |
Maks. nyttedybde | 5,2 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 80 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Måleur-⌀ | 65 mm | |
Produkttype | Indvendigt måleur |
Artikelnummer | 438950 10-30 | |
EAN/GTIN | 2050001036841 |