{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | ±0,010 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,005 mm | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
HM-følerkugle-⌀ | 1 mm | |
Målekontaktlængde øverst Hb | 4,4 mm | |
Målekontaktlængde nederst Hf | 4,4 mm | |
Min. nyttebredde | 1,5 mm | |
Maks. nyttedybde | 4 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 46 mm | |
Målekraft | 0,8 N - 1,3 N | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Indvendigt måleur |
Artikelnummer | 438995 10-25 | |
EAN/GTIN | 2050001919328 |