Digital hurtigføler, udvendig 0-15S mm

Art.-nr.: 438990 0-15S
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 224,24 DKK /stk.
  • 289,80 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 15 mm
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse ±0,015 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,005 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Målekontaktlængde øverst Hb 12 mm
Målekontaktlængde nederst Hf 12 mm
Min. nyttebredde 1,5 mm
Maks. nyttedybde 11 mm
Skærets radius 0,4 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 45 mm
Målekraft 1,3 N - 1,5 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438990 0-15S
EAN/GTIN 2050001918994

Betegnelse

Udførelse:

En fast og en bevægelig følerarm med HM-kuglemålekontakter. Digitalvisning af absolut værdi. Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladeplade med tilslutningstilbehør og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A3, datakabel nr. 497440, radioadapter nr. 498954 str. A4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele