• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ABS digital lagtykkelsesmåler

Art.-nr.: 547-500S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Tykkelsesmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547-500S
EAN/GTIN 4946368667652
Producentnummer 547-500S
L-nummer L40010 13581

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne ABSOLUTE Digimatic lagtykkelsesmåler kan du måle film, papir osv. med flade kontaktpunkter.

Egenskab:

Tælleretning kan skiftes: Ja
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Strømforsyning: 1 batteri SR-44
Batterilevetid: Ca. 7000 timer