• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Måleapparat til indvendig konus IFM 40-60 mm

Art.-nr.: 435172 40-60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 878
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 40 mm - 60 mm
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Fasemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435172 40-60
EAN/GTIN 2050001951366
Producentnummer 19400015

Betegnelse

Udførelse:

Måleapparat IFM med 90° målekonus til bestemmelse af den største indvendige konus-⌀. Det hærdede målekonuskryds føres ind i den indvendige konus. Den største ⌀ findes ved at trykke indtil anslag.

Leveringsomfang:

Inkl. måleur.

Bemærk:

Specialudførelser med andre konusvinkler på forespørgsel. Måleinstrumenter til måling af faslængde fås på forespørgsel. Måleur og basisenhed kan leveres enkeltvis.