• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Måleapparat til indvendig konus IFM 0,5-20 mm

Art.-nr.: 435172 0,5-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 173,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Norm: DIN 878
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 0,5 mm - 20 mm
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Fasemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435172 0,5-20
EAN/GTIN 2050001055743
Producentnummer 19400000

Betegnelse

Udførelse:

Måleapparat IFM med 90° målekonus til bestemmelse af den største indvendige konus-⌀. Det hærdede målekonuskryds føres ind i den indvendige konus. Den største ⌀ findes ved at trykke indtil anslag.

Leveringsomfang:

Inkl. måleur.

Bemærk:

Specialudførelser med andre konusvinkler på forespørgsel. Måleinstrumenter til måling af faslængde fås på forespørgsel. Måleur og basisenhed kan leveres enkeltvis.