• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digital ABS bordematik, tommer/metrisk, 1.6-2 tommer

Art.-nr.: 568-469
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendigt måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568-469
EAN/GTIN 4946368636580
Producentnummer 568-469
L-nummer L40010 11705

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaleringstromle og krave satinforkromet, op til 12 mm: Ø 17 mm over 12 mm: Ø 23 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1,6 - 2
Værdi af ciffertrin: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, 1x batteri, certifikat til arbejdsprøvning
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5000 timer