{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 862 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | ⌀ 1,5 | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Standby-aktivering | ja | |
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412618 150 | |
EAN/GTIN | 4045197406217 |