{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 862 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 0,44 kg | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415195 300 |