{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415355 300 | |
EAN/GTIN | 4946368846316 |