{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,02 mm | |
Deling | 1/50 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | flad | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410251 200 | |
EAN/GTIN | 4059192001599 | |
Producentnummer | 4100651 |