• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stereomikroskop med lysdiodestativ

Art.-nr.: 491764

Betegnelse

Udførelse:

StereoZoom®-mikroskop til ergonomisk arbejde med zoom 9:1.
  • Patenteret FusionOptics™ teknologi til dybdeskarpe og detaljerige billeder.
  • 122 mm arbejdsafstand til behageligt arbejde under mikroskopet.
  • Integrerede ClickStops ved 10×, 20×, 30×, 40× og 50× forstørrelse.
  • Apokromatisk korrigeret mikroskopsystem.
  • Belysningsstativ LED2000 inkl. USB2-port.
  • Fire tilgængelige belysningsoptioner.
  • Dæmperstyring ved hver belysningsoption.
  • Lysstyring og indstilling gennemføres nemt via touchpanel.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel (100 – 230 V) og støvhætte.