Udførelse:
Mobil ruhedsmåler til præcis ruhedsmåling iht. standard og dokumentation samtidig med høj mobilitet. Den
trådløse Bluetooth-forbindelse mellem analyseenhed og tilspændingsenhed muliggør en høj fleksibilitet ved gennemførelsen af meget forskellige måleopgaver. Måleteknikeren kan med tilspændingsenheden arbejde direkte på målestedet − analysenheden står på et sikkert sted. Målingen kan startes enten ved analyseenheden eller tilspændingsenheden. Det er også muligt at forbinde flere tilspændingsenheder med samme analyseenhed og betjene dem individuelt.
- Aftastningsafstande iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 tommer, 0,22 tommer, 0,7 tommer) iht. EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
- Antal enkeltmåleafstande kan vælges fra 1 til 5.
- Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
- Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-210 (erstatter DIN EN ISO 11562).
- Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 tommer, 0,032 tommer, 0,100 tommer).
- Forkortet cut-off kan vælges.
- Parametre iht. DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
- Toleranceovervågning i visning og rapport.
- Automatisk eller fast indstillelig skalering.
- Udskrivning af R-profil (ISO / ASME / JIS), P-profil (MOTIF), materialeandelskurve, resultatrapport.
- Angivelse af dato og/eller klokkeslæt for målinger.
- Integreret hukommelse til resultater fra ca. 40000 målinger og 30 profiler.
- Dynamisk kalibreringsfunktion.
- Kalibreringsstandardmål integreret i tilspændingsenheden (til at tage ud).
- Spærring og/eller adgangskodebeskyttelse til enhedsindstillinger.
- Lagring af måleprogrammer.
Leveringsomfang:
Analyseenhed, tilspændingsenhed, USB-kabel 1,5 m, kabel til tilslutning af tilspændingsenheden til basisenhed, føler nr.
499004 str. 6-350, følerbeskyttelse med prismatisk underside, følerbeskyttelse til boringer fra ⌀ 10 mm, stjerne-prisme, højdeindstilling, strømforsyning med adaptere, fabrikskalibreringscertifikat, 1 rulle termopapir nr.
499510 str. H1, skulderrem med spænde og transporttaske.
Specialtilbehør:
Ekstra- og specialfølere nr.
499004, følerforlænger nr.
499008, målestativ nr.
499011 eller nr.
498857, dertil passende holder til tilspændingsenhed nr.
499012. analysesoftware Explorer nr. 498847, følerbeskyttelse nr.
499038.
Reservedel:
Advarsel:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.