Udførelse:
CNC-styret video-målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløseligt farvekamera og et brugervenligt, værkstedskompatibelt multitouch-panel på pc-basis.
Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes.
Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer.
- Enkelt at oprette og anvende måleprogrammer.
- Praktisk automatisering af måleforløb f.eks. pallemålinger.
- Moderne, brugervenlig målesoftware med intuitiv betjening.
Leveringsomfang:
Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning på flere sprog.
Specialtilbehør:
Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr.
491913.
Bemærk:
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7, målt med forstørrelsesfaktor = 1,5.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C temperaturgradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.