Trådtykkelsesmåler HM, 0 - 10 mm

Art.-nr.: 0890511
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0890511
EAN/GTIN 4029713027124
Producentnummer 0890511
L-nummer L40510 2335

Betegnelse

Udførelse:

  • Fabriksstandard
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Aflæsninger dele er satinforkromede
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader

Beskrivelse:

Trådtykkelsesmåling. Aflæsning 0,01 mm, aflæsningsdelene er matforkromede, målefladerne er af hårdt metal. Målekraften styres af en føleratchet. Spindeldiameter 6 mm, måletrommediameter 28 mm, stigning 0,5 mm.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 10
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6 mm

Norm:

Factory standard