{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Holderskaft-⌀ | 12 mm | |
Længde, holdeskaft | 10 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 125 mm | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426200 0-25/F | |
EAN/GTIN | 4946368023151 | |
Producentnummer | 153-201 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-25/Fmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.295,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
635,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,002 mm |
Holderskaft-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Fejlgrænse | 0,003 mm | 0,003 mm |
Samlet længde | 125 mm | 113 mm |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue | Indbygnings-mikrometerskrue |