Art.-nr.: 420560 0-25

Mikrometerskrue 0-25 mm

Mærke: Tesa Technology
Emballage Stabil boks
Norm DIN 863
Kalibrering B1
Måletromleinddeling 1/50
Der findes et alternativ til dette produkt

Alle produktinformationer:

Mikrometerskrue 0-25 mm
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
DKK 2.302,02
plus moms plus fragt
0-25

Tilføje serviceydelse

  • DKK 30,54
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.
  • DKK 189,97
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • DKK 122,18
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Flad nonius til parallaksefri aflæsning. Ufejlbarlig visning af tiendedelsmillimeter som cifferværdi.

Tekniske data

Norm
DIN 863
Måleområde
0 mm - 25 mm
Aflæsning
0,001 mm
Måletromleinddeling
1/50 mm
Spindel-⌀
6,5 mm
Måletromle-⌀
19,7 mm
Måleværktøj
analog
Emballage
Stabil boks
Kalibrering
B1
Produkttype
Mikrometerskrue

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven