• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Mikrometerskrue 250-275 mm

Art.-nr.: 420500 250-275
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 800,86 DKK /stk.
  • 391,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 250 mm - 275 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 5 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 1/50 mm
Måletromle-⌀ 18 mm
Måleværktøj analog
Udførelse, måleflade Forsynet med hårdmetal
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 420500 250-275
EAN/GTIN 4946368215037
Producentnummer 103-147-10

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.
Hærdet, slebet målespindel.
Fiksering med spændearm.
Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.
Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Fra str. 100−125, lakeret bøjle i støbegods.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven