{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0,5 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 8 µm | |
Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Friløft | 3,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 55 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432052 0,5/55 | |
Producentnummer | 2971TB |