{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 1 mm | |
Aflæsning | 1/1000 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
Drejelig skive | ja | |
Målekraft | 1,12 N - 1,68 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale, hus | Messing | |
Kabinet-⌀ | 61,5 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433407 1/61,5 | |
EAN/GTIN | 7630041151848 |