{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12,5 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,005 mm | |
Interface | RS232C-interface.; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Målekraft | 0,6 – 1,3 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 45 mm | |
Husets tykkelse | 22 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434036 12,5IP | |
EAN/GTIN | 7640125680911 | |
Producentnummer | 805.4525 |