• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kompakt længdemåler Tesatronic TT60

Art.-nr.: 434717 TT60

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±5 til ±5000 µm
Skalering indstillelig 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Fejlgrænse Talvisning 0,3 %
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Med kabel
Længde 255 mm
Bredde 235 mm
Højde 120 mm
Vægt 1,1 kg
Produkttype Displayenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434717 TT60
Producentnummer 04430010

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig længdemåler til induktive målefølere. Stort overskueligt LCD-display med kombineret skala- og talvisning. Automatisk registrering af anvendte målefølere og tilpasning af målesignaler af hensyn til en præcis udlæsning af måleværdier. 7 måleområder kan vælges. Indstillingsvarighed ≤ 80 ms.
Med måleværdihukommelse til ekstreme værdier. Måleværdiklassificering med relækoblede udgangssignaler til 5, 10, 20 og 40 go-klasser. Analog udgang til ekstern bearbejdning af målesignaler.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Elektronisk længde måler til enkelt-, sum- eller differensmålinger. Ideel til kontrol på målelaboratorier og i produktionsområder.
Dynamiske måleforløb med registrering af > 100 enkeltværdier pr. sekund.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, netkabel EU.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele