{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 5 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 10 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 12 µm | |
Målekraft | 0,4 N - 1,5 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433200 5/58 | |
Producentnummer | 2119SB-10 |