{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HCT | |
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12,5 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,003 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Målekraft | 0,65 - 0,9 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tykkelse | 32,9 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 404302 12,5 |