Beskrivelse:
Standardmodellen af ABSOLUTE Digimatic-skiveviseren ID-S, giver dig følgende fordele: ABSOLUTE-system. Engangsindstilling af udgangspositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift Alle funktioner kan indstilles via store og brugervenlige knapper Ubesværet aflæsning takket være 9 mm cifre Ualmindelig lang batterilevetid
Egenskab:
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Display: LCD, tegnhøjde 9 mm
Rækkevidde: 0,5″/12,7 mm
H MPE (Hysterese): 0,001″/0,02 mm
Skaft-Ø: 8 mm
Beskyttelse: IP42
R MPE (repeterbarhed): 0,0005″/0,01 mm
Digitalt trin: 0,0005″/0,01 mm
Målekraft: ≤ 1,5 N
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Digital/Analog: Digital
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): ±0,001″/0,02 mm