• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Absolute-måleur Aflæsning 0,01 mm

Art.-nr.: 434065
Rabat
Fra  2261,94 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
41 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Betegnelse

Udførelse:

Et multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.
  • Tovejskommunikation, f.eks. til parametrering via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.
  • Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.
  • Nem aflæsning af måleværdierne takket være et stort digitalt/analogt display.
  • Der kan ligeledes leveres en model med digitale ciffertrin på 0,5 µm.
  • Enkle beregninger og identifikation af spidsværdi er muligt.
  • Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.
  • Alarm for lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, display overflow osv.
  • Displayet kan drejes 330°.
  • En funktionslås beskytter måleuret mod uautoriseret brug.

Anvendelsesdata:

  • Absolut lineær indkoder med elektrostatisk kapacitet.
  • Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50× pr. sekund.
  • Skaftdiameter: 8 mm.
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind M2,5×0,45.
  • Batterilevetid: Ca. 2700 timer med kontinuerlig drift.

Leveringsomfang:

Digitalt måleur inklusive 1× CR2032 batteri.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.