• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Absolute-mätur Avläsning 0,01 mm 12,5 mm

Art-nr: 434065 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 305,75 SEK /st.
  • 246,32 SEK /st.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
51 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12,5 mm
avläsning 0,01 mm
sifferhöjd 11 mm
display med bakgrundsbelysning. Nej
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft ≤ 0,9 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
inspänningsskaftets längd 17 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59 mm
Husets tjocklek 38,1 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Mätur
Strömbrytare Ja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434065 12,5
EAN/GTIN 4946368850153
Tillverkarens nummer 543-710B

Benämning

Utförande:

Ett multifunktionellt standard mätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.
  • Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrisering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).
  • Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.
  • Lätt att läsa av värden på en stora digitala / analoga displayen.
  • Modell med 0,5 µm digitalt siffersteg finns.
  • Enkla beräkningar och identifiering av toppvärden kan göras.
  • Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.
  • Larm vid låg spänning, inställningsfel, sensorfel, spill hos displayen etc.
  • Displayen kan vridas 330°.
  • Et funktionsspärr skyddar mäturet mot obehörig användning.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Skärdata:

  • Absolut linjärkodare med elektrostatisk kapacitans.
  • Mätfrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50 gånger per sekund.
  • Skaftdiameter: 8 mm.
  • Mätinsats: hårdmetallkula, gänga M2,5 x 0,45.
  • Batteriets livslängd: cirka 2700 timmar vid kontinuerlig användning.

Leveransinnehåll:

Digitalt mätur inklusive 1× CR2032 batteri.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör