Fjeder-spidscirkel, Længde L: 130mm

Art.-nr.: 457005 130
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids, udskiftelig nej
Åbningsvidde 80 mm
Bentværsnit 7×7 mm
Længde L 130 mm
Produkttype Cirkelslag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 457005 130
EAN/GTIN 4067263783558
Producentnummer 457005 130

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig form med lange vinkelben, af værktøjsstål. Spidser og måleflader er slebne og hærdede. Gennemgående spindel med justeringsmøtrik til lyn- og finindstilling. Konstant fjederspænding takket være ringfjeder.
Med faste spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven