Granitplade nøjagtighed 1 1200X800 mm

Art.-nr.: 430200 1200X800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Norm: DIN 876
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 876
Nøjagtighed 1 mm
Planhed 0,022 mm
Tykkelse 160 mm
Antal stålkugleindsatser 5
Vægt 460 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 430200 1200X800
EAN/GTIN 2050001949738

Betegnelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.
  • Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.
  • Ubøjelig og vridningsresistent.
  • Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.
  • Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.
  • Yderkanterne er slebet optisk rene.
  • Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.
  • Hårdere end hærdet stål (6−7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.
DIN 876/1 − diamantslebet til værksted og produktion.

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage.
Inklusive stålkugleindsatser.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemmål. Ekskl. levering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven