Granitplade nøjagtighed 0

Art.-nr.: 430190
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
22 styk på lager
  • Norm: DIN 876
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Betegnelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.
  • Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.
  • Ubøjelig og vridningsresistent.
  • Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.
  • Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.
  • Yderkanterne er slebet optisk rene.
  • Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.
  • Hårdere end hærdet stål (6−7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.
DIN 876/0 − diamantfinslebet til kontrol

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemmål. Ekskl. levering.

Downloads og dokumenter

Kampagner og tilbud

Flere produkter fra specialtilbuddet "Flyer GARANT højdemåler HG1 2023"

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig
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
Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
Direkte køb

Er du ny kunde?

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven