{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde L | 10 mm | |
effektiv arbejdslængde | 6,5 mm | |
Kugle-⌀ D | 2,5 mm | |
Skaft-⌀ S | 1 mm | |
Tilslutningsgevind | M2 | |
Materiale, spids | rubin | |
Materiale, skaft | Stål | |
Vægt | 0,3 g | |
Produkttype | Følere |
Artikelnummer | 494220 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001957214 |