Rubinkugleføler Keramik, længde 50 mm 6 mm

Art.-nr.: 494234 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 50 mm
effektiv arbejdslængde 38,5 mm
Kugle-⌀ D 6 mm
Skaft-⌀ S 4,5 mm
Tilslutningsgevind M4
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Keramik
Vægt 4,8 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494234 6
EAN/GTIN 2050001740571

Betegnelse

Udførelse:

Følerindsatser til måle- og værktøjsmaskiner af keramik med M4-tilslutningsgevind.

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftudførelser fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele