• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Følermodul TP20 EM1SF

Art.-nr.: 494212 EM1SF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Målekraft Standard
Forlænger 50 mm
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494212 EM1SF
EAN/GTIN 2050000973376

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den modulære konstruktion af følerholder og mobile følermoduler er det muligt at foretage manuel og automatisk udskiftning af følermodulerne uden tidskrævende efterkalibrering. Til følerhoveder med Renishaw-autoholder (Autojoint) skal der anvendes en PAA-adapter.
TP20 følermodulet indeholder den elektromekaniske føler, bærer følerindsatserne (tilslutningsgevind M2) og muliggør føleroverførsel i retningen ±X, ±Y og +Z (±Z ved anvendelse af TP20 6-vejs følermodul). Følermodulerne fås i syv anvendelsesspecifikke udgaver. Deres forskellige målekraft er markeret ved hjælp af hætter i forskellige farver.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven