Video-målemikroskop MM-OS MM-OS2

Art.-nr.: 491915 MM-OS2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde X 65 mm
Måleområde Y 50 mm
Indstillingsområde Z 50 mm
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE optisk (2D) 4,9 + L / 50 (L i mm) µm
Forstørrelse (x gange) 0,08 ±3%
Kamera 5 megapixel
Maks. emnehøjde 50 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 230 V
Længde 354 mm
Bredde 444 mm
Højde 800 mm
Vægt 32 kg
Maks. emnevægt 20 kg
Produkttype Videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491915 MM-OS2
EAN/GTIN 4045197611741

Betegnelse

Udførelse:

Det førsteklasses video-målesystem i forbindelse med den brugervenlige M3 målesoftware egner sig særligt godt til hurtig måling og sammenligningsmåling af flade komponenter.
  • Langtidsholdbart LED-overfladelys til en klar og homogen belysning af emnet.
  • Telecentrisk, dæmpningsbart LED-gennemlys.
  • Aluminium-granitbasis og -målebord med gevindboringer til fastgørelse af opspændingssystemer.
  • Højt opløst farvekamera med telecentrisk objektiv.
  • Ekstremt brugervenlig, intuitivt M3 målesoftware inklusive DXF-funktion. Meget høj gentagelsesnøjagtighed takket være automatisk kantregistrering.
  • Lynhurtig, automatisk komponentregistrering ved vilkårlige vridningsvinkler.
  • Takket være den mekaniske højdeindstilling med skala kan måleplanet tilpasses måleobjektet og opspændingsanordningen individuelt og reproducerbart.

Anvendelse:

  • Lynhurtig måling, dimensionsangivelse og vurdering af flade komponenter såsom O-ringe, skiver, stik i en enkelt måleproces.
  • Forskellige geometriske former og materialer kan måles på en brugervenlig og sikker måde. Det er også muligt at udføre dokumentation.
  • Alsidige anvendelsesmuligheder, f.eks. i produktionen, målerummet eller varemodtagelsen.
  • Universelt anvendeligt målesystem i kompakt konstruktion.

Leveringsomfang:

Inklusive multiouch-panel-pc, trådløs mus og tastatur, støvhætte, strømforsyning, testrapport og flersproget brugsanvisning.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ± 1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 k/d, målt med kalibreret normal. Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele