{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Optiksystem | 10° Greenough parfokal | |
LED-belysningssystem | Indbygget, overflade- og gennemlys, der tændes uafhængigt af hinanden eller samtidigt | |
Overfladelys | Der kan vælges mellem 3 metoder: Maks. lysstyrke med 5 LED’er, skråt overfladelys med 3 LED’er, fladt strejflys med 2 LED’er | |
Regulerbar belysning | ja | |
Forstørrelse (x gange) | 12 - 56 | |
Zoom | 4,4:1 | |
Synsfelt-⌀ | 4,3 mm - 18,8 mm | |
Synsvinkel | 60 grader | |
Arbejdsafstand | 100 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Vægt | 6,3 kg | |
Produkttype | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491750 EZ4W16 | |
EAN/GTIN | 7630003590678 | |
Producentnummer | 10450861 + 2X 10447139 |