Art.-nr.: 492032 WF4115ZT
Mærke: DINO-LITE
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
DKK 5.579,98
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Praktisk, håndført digitalmikroskop til professionel brug. Farvekamera med CMOS-chip og USB 2.0-tilslutning med perfekt billedkvalitet og op til 200x forstørrelse. Inklusive intuitiv målesoftware til Windows og Mac OS. Indbygget polarisationsfilter til reduktion af refleksioner.
Wireless-model til trådløs drift via medfølgende WF-20-adapter eller kabelforbindelse via USB. Kan også anvendes på Android og IOS via DinoConnect-appen.

Leveringsomfang:

Målesoftware DinoCapture 2.0 (Windows) og DinoXcope (Mac OS).

Specialtilbehør:

Søjlestativ nr. 492035.

Bemærk:

Flere udførelser (f.eks. med koaksialt overfladelys, ESD-beskyttelse etc.) på forespørgsel.

Tekniske data

Kamera 1,3 megapixel CMOS-farvekamera
Forstørrelse (x gange) 10 – 220
Polarisationsfilter ja
Interface RS232C-interface.; Trådløs forbindelse
Produkttype Videohåndmikroskop

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven