Kompakt længdemåler Millimar C 1202 C1202

Art.-nr.: 402752 C1202
Rabat
7107,95 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Produkttype Præcisionslængdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 402752 C1202
EAN/GTIN 2050002079502

Betegnelse

Udførelse:

  • Fleksibel anvendelse til en lang række måleopgaver
  • Udskiftelige N 1700-moduler som målekanaler til induktive og
  • inkrementelle følere eller til pneumatisk måleudstyr.
  • Perfekt visning takket være farvedisplay med høj opløsning og høj kontrast
  • Displayet kan vinkles trinløst af hensyn til en optimal synsvinkel
  • Variabel visning af de målte værdier, eventuelt som et tal, en markør eller en bjælke
  • 1 - 3 funktioner kan vises samtidigt
  • Meget enkel betjening
  • Programmerbar koblingsindgang til styring af målesekvensen
  • Fleksibelt, da flere måleopgaver kan gemmes på hukommelseskortet.
  • Kompakt hus
  • Mulighed for vægmontering

Egenskab:

Tilslutning af forskellige sensorer ved hjælp af N1700-målemoduler
Display med skalavisning i mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Display med numerisk visning i mm: ± 999,9999
Datainterface: USB, Digimatic
Visning: TFT-farvedisplay 110 mm (4,3 tommer), 480 x 272 pixel
Produkttype: C 1202
Display med numerisk visning i µm: ± 999 999,9
Visning af områdeciffer i: ± 39
Display med visning i µm: ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Display med skalavisning i tommer: ± .19 , ± .07 , ± .03 , ± .01 , ± .003 , ± .001 , ± .0004 , ± .0001
Ciffertrinværdi µm: 0,01 , 0,1 , 1
Skaladelingsværdi i µm: 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Skaladelingsværdi i tommer: .019 , .007 , .002 , .001 , .0002 , .0001 , .00002 , .00001
Målekombinationer: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Kendetegn: 3
Testtrin: 1
Dynamiske funktioner: Maks., Min., Maks.-Min., (Maks.+Min.)/2, Middelværdi
Statistiske funktioner: Længde, vinkel
Konfiguration: Tastatur
Billedhastighed: 30 fps
Dataoverførselshastighed: 30 Hz
Fejlgrænse for talvisning: 0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)*
* (med N 1702 M-HR)
Fejlgrænse for skalavisning: 0,25 % af den fulde skalaværdi / 0,3 % af den viste værdi
Hardware-grænseflader: USB, styringsindgang, RS-485, microSD-slot til SD/SDHC-kort op til 32 GB
Styringsindgange: Programmerbar styringsindgang (funktioner og funktionssekvenser)
IP-kapslingsklasse: IP 42
Arbejdstemperatur MIN.: 10 °C
Arbejdstemperatur MAKS: 35 °C
Driftstemperatur på: 0 °C
Driftstemperatur op til: 40 °C

Anvendelse:

Display til præcise længdemålinger
  • Til tilslutning af forskellige sensorer ved hjælp af N 1700-målemoduler
  • Til tilslutning af op til 2 målesensorer

Leveringsomfang:

Plug-in-strømforsyning, micro SD-hukommelseskort, betjeningsvejledning, uden N 1700-modul (nødvendigt tilbehør).