{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde X | 190 mm | |
Måleområde Z | 275 mm | |
Måleområde Y | 40 mm | |
Styring i X og Z | CNC | |
Styring i Y | CNC | |
Målesystem X, Z og T | Yderst præcis, inkrementel, berøringsfri | |
Opløsning i Z i forhold til følerspids | 0,05 µm | |
Opløsning i Z i forhold til målesystem | 0,05 µm | |
Rethed | ± (2+L/50) µm | |
Målenøjagtighed XZT-akse kombineret | ± (2+L/50) µm | |
Grundpladens længde | 645 mm | |
Grundplade dybde | 380 mm | |
Højde | 550 mm | |
Maks. emnevægt | 100 kg | |
Vægt | 40 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Konturmåleapparat |
Artikelnummer | 499250 CM1-Y |